GWソーラー
ソーラーグラウンドライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75166126
品番
GW-GS103/WW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ソーラー充電式のガーデンライト。
スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。
1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
用途
お庭や玄関などの照明に
点灯色
電球色
材質
ステンレス、ABS、PC
質量(g)
118
全光束(Lm)
15
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V 600mAh
連続点灯時間
最長約40時間(満充電時)
ソーラーパネル種類
単結晶ソーラーセル
防水性
IP65
直径×高さ(mm)
Φ112×84(埋め込み用の杭を含まず)