コロニル
ウォーターストップPFC FREE
防水透湿素材にもお勧めのオールマイティー防水スプレー
用途
皮革・テキスタイル製品全般の防水・防汚スプレー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
61mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(200mL)
注意
※対象素材以外には使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75166571
16610030000
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください