曜日別特売
BA-HM04 ヒートパイプ2本搭載 M.2 SSD用ハイエンドヒートシンクセット アイネックス 75237648

ヒートパイプ2本搭載 M.2 SSD用ハイエンドヒートシンクセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75237648
品番
BA-HM04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
取付け方法
SSDの表裏に熱伝導パッドを貼り付けます。ヒートシンク側に先に貼ると、SSDとの位置が合わなくなる場合があります。
SSD裏面に貼り付けた熱伝導パッドの保護フィルムをはがし、SSDをブラケットに取り付けます。この際、ブラケットとSSDにある切り欠きの位置を合わせて貼り付けてください。
SSD表面に貼り付けた熱伝導パッドの保護フィルムをはがします。ヒートパイプが曲がっている側をSSDのコネクタ側にして、ヒートシンクをブラケットに装着します。前後逆でもブラケットに装着できてしまうため、向きにご注意ください。
ブラケットのネジ穴で挟み加減を調整しながら、ネジで固定します。
付属品
固定用ネジ×6 (4+予備2)
材質
ヒートシンク:アルミニウム、ブラケット:アルミニウム
ヒートシンク:シルバー、ブラケット:シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ヒートシンク】24×76×30【ブラケット】24×73×10【熱伝導パッド】22×60×0.5 (2枚) / 22×60×1 (1枚)
対応
【M.2カードタイプ】2280 (専用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする