バイオマス ポリエチレン手袋 ニューピース

バイオマス ポリエチレン手袋 ニューピース - Asahi

薄くて強度のあるポリエチレン製型押しエンボス手袋です。
日本調理用手袋協会の自主基準に適合しています。
左右兼用タイプで経済です。
手首部分から取り出せるパッケージです。

用途
食品加工工場に。
園芸に。
一般作業に。
付属品なし材質HDPE(高密度ポリエチレン)、バイオマス原料厚さ(mm)0.01ナチュラルタイプ左右兼用滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工型押し食品衛生法適合
注意
※この製品は未滅菌ですので必要に応じて消毒してください。
※無理な装着や必要以上に力を掛けますと破損する恐れがあります。
※薬品・溶剤によっては使用できない場合があります(使用前にご確認ください)。
※体質により発疹・痒み・かぶれ等の異常を感じた場合は、直ちに使用をお止めください。
※この手袋は使い捨てですので再使用はお控えください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75257397114041箱(60箱×200枚)363-7221S297.629
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75257406114051箱(60箱×200枚)363-7201M297.731
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75257415114061箱(60箱×200枚)363-7226L27.58.535
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75257431114071箱(120袋×100枚)363-7227S297.629
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75257440114081箱(120袋×100枚)363-7217M297.731
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75257449114091箱(120袋×100枚)363-7214L27.58.535
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする