宇都宮製作[手袋]
シンガーポリグローブソフト(袋入)
外面に細かなエンボス(凸凹)加工を施し、操作性に優れています。
焼却時に有害なガスは発生しません。
トラスコ品番
258-0116
厚さ(mm)
0.035
色
クリア
サイズ
M
タイプ
左右兼用
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
30.8
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75244700
F101M
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください