曜日別特売

ポリエチレン手袋 型押エンボス袋入ブルー

ポリエチレン手袋 型押エンボス袋入ブルー - Asahi

バイオマス原料を使用しています。
調理・食品加工用途に開発された手袋です。
日本調理用手袋協会の自主基準に適合しています。
左右兼用タイプで経済です。

用途
調理・食品加工に。
介護に。
清掃に。
一般作業に。
付属品なし材質LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料、ブルー顔料厚さ(mm)0.02ブルータイプ左右兼用全長(cm)27.5滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工型押し食品衛生法適合内容量1箱(40袋×200枚)
注意
※この製品は未滅菌ですので必要に応じて消毒してください。
※無理な装着や必要以上に力を掛けますと破損する恐れがあります。
※体質により発疹・痒み・かぶれ等の異常を感じた場合は、直ちに使用をお止めください。
※薬品・溶剤によっては使用できない場合があります(使用前にご確認ください)。
※この製品は使い捨てですので再使用はお控えください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7525753711390364-3530SS7.928
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7525754611391364-3527S830
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7525755511392364-3528M8.230
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7525757111393364-3532L8.831.5
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする