曜日別特売
FM-116 ビニール手袋 Sサイズ カーボーイ 75256645

FM-116 ビニール手袋 Sサイズ カーボーイ 75256645
FM-116 ビニール手袋 Sサイズ カーボーイ 75256645
FM-116 ビニール手袋 Sサイズ カーボーイ 75256645

ビニール手袋 Sサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
75256645
品番
FM-116
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

しなやかで手にフィットします。

トラスコ品番
348-5511
材質
PVC
厚さ(mm)
0.07
色
半透明
サイズ
S
タイプ
左右兼用
粉有無
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする