富士グローブ
プロハンズ KN-213手袋
切創性にパラ系・耐熱性にメタ系アラミドをダブルニットにして安全性を高めています。
滑り止め補強に牛本革補強当をつけています。
着脱し易いマジック式です。
用途
消防、災害救助活動。
ガラス、鋼板取扱い。
材質
本体部:パラ系、メタ系アラミド繊維のダブルニット、掌部補強:牛本革、甲部補強:ポリウレタン
色
ネイビー
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75244779
2606
136-5911
LL
25.5
8.8
23
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75244788
2649
136-5912
S
22
7.3
20
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75244797
2650
136-5913
3L
26
9.2
24
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください