曜日別特売
1470K2HDKPCN ディープトレイカート BAHCO(バーコ) 75262787

ディープトレイカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
色黒
内容量1台注文コード75262787品番1470K2HDKPCN
参考基準価格(税別)¥73,390販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

ワークショップ等に適したコンパクトサイズです。

用途
工具などの収納用
トラスコ品番
663-2182
色
黒
高さ(mm)
901
奥行(mm)
502
間口(mm)
802
段数
3
最大積載量(kg)
260
キャスター径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大積載量(kg/台)
260

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする