曜日別特売
1470K1KPSPN ミニカート BAHCO(バーコ) 75262760

ミニカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
色バーコオレンジ
内容量1台注文コード75262760品番1470K1KPSPN
参考基準価格(税別)¥53,750販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

ワークショップ等に適したコンパクトサイズです。

用途
工具などの収納用
トラスコ品番
663-2184
色
バーコオレンジ
高さ(mm)
899
奥行(mm)
407
間口(mm)
501
段数
3
最大積載量(kg)
150
キャスター径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
50
最大積載量(kg/台)
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする