曜日別特売

TPE GLOVE ホワイト

TPE GLOVE ホワイト - エフピコ

厚みがあるので、強度が高いです。
袖口が長く、衛生的です。
指絞り加工があり、フィット感が抜群です。
用途によって使い分けしやすい4色カラー展開です。
エンボス加工によって、食材離れが良く、スムースに装着できます。
左右兼用タイプです。

用途
調理、盛り付け用。
軽い清掃作業に。
材質低密度ポリエチレン・熱可塑性エラストマー厚さ(mm)0.07ホワイトタイプ左右兼用滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工両面エンボス食品衛生法適合品内容量1箱(24箱×200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75256469ZDC6267-6811SS29±0.57.533
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75256478B143267-6801S29±0.5834
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75256487FB67267-6818M30±0.58.535
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75256496MSF8267-6820L30±0.5937
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする