曜日別特売

外エンボスGOVE23青 袋

外エンボスGOVE23青 袋 - エフピコ

原料に無機鉱物を配合し、焼却時のCO2を7%削減する環境へ配慮したポリエチレン手袋です。
外側にエンボス加工が施され、食品離れが良くなってます。

用途
調理、盛り付けに。
軽い清掃作業に。
材質ポリエチレン、無機鉱物厚さ(mm)0.023タイプ左右兼用全長(cm)280滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品内容量1箱(60袋×100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75262900L823656-9876SS6924.8
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75262909YR4F656-9877S7627.2
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75262918N8E6656-9887M8330.8
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75262927LCP6656-9888L8433.2
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする