エフピコ
外エンボスGOVE23青
原料に無機鉱物を配合し、焼却時のCO2を7%削減する環境へ配慮したポリエチレン手袋です。
外側にエンボス加工が施され、食品離れが良くなってます。
用途
調理、盛り付けに。
軽い清掃作業に。
材質
ポリエチレン、無機鉱物
厚さ(mm)
0.023
色
青
タイプ
左右兼用
全長(cm)
280
滑り止め効果
なし
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75262830
YARV
1箱(50箱×100枚)
656-9878
S
76
27.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75262839
SMAK
1箱(50箱×100枚)
656-9890
M
83
30.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75262848
ZV94
1箱(50箱×100枚)
656-9891
L
84
33.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75262997
UZVK
1箱(50箱×100枚)
657-1482
SS
69
24.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75263006
ZU5V
1箱(60袋×100枚)
657-7029
3S
66
24
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください