エフピコ
外エンボスG指絞り23青
原料に無機鉱物を配合し、焼却時のCO2を7%削減する環境へ配慮したポリエチレン手袋です。
手袋がずれにくい、指絞り加工が施されております。
外側にエンボス加工が施され、食品離れが良くなってます。
用途
調理、盛り付けに。
軽い清掃作業に。
材質
ポリエチレン、無機鉱物
厚さ(mm)
0.023
色
青
タイプ
左右兼用
全長(cm)
280
滑り止め効果
なし
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品
内容量
1箱(50箱×100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75262796
KCEZ
656-9872
S
72
26.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75262805
FW6E
656-9873
M
82
28
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75262821
HGFY
656-9875
L
82
29.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75262988
A1W7
657-1481
SS
72
26
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください