エフピコ
外エンボスG指絞り23青 袋
原料に無機鉱物を配合し、焼却時のCO2を7%削減する環境へ配慮したポリエチレン手袋です。
手袋がずれにくい、指絞り加工が施されております。
外側にエンボス加工が施され、食品離れが良くなってます。
用途
調理、盛り付けに。
軽い清掃作業に。
材質
ポリエチレン、無機鉱物
厚さ(mm)
0.023
色
青
タイプ
左右兼用
全長(cm)
280
滑り止め効果
なし
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品
内容量
1箱(60袋×100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75262936
C4AP
656-9885
3S
69
24
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75262945
CFUA
656-9884
SS
72
26
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75262961
SDTV
656-9881
S
72
26.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75262970
MCG9
656-9886
M
82
28
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75262979
SZA2
656-9879
L
82
29.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください