TASSCOM
木目調折り畳みテーブル
折り畳み時に持ち運びやすい取っ手付きです。
天板は木目調、側面はラタン調でデザイン性が高いです。
フレームの塗装は高級感あるパウダーコーティングです。
中折れ防止の安全ストッパー付きです。
用途
作業台
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、天板:ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
730
均等荷重(kg)
60
材質(天板)
ポリプロピレン
色(脚部)
ブラック
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
折りたたみ時幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75268597
TAN-3006-120
572-7471
【使用時】560、【折りたたみ時】76
1200
560
615
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75268606
TAN-3006-180
572-7475
【使用時】755、【折りたたみ時】83
1800
755
920
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません