中川ケミカル
粗面対応装飾用粘着フィルムテンタック
溶剤系インクジェットプリントが可能なので、写真や細かい図柄のデザインも表現可能です。
テント生地や壁紙、ベニヤなど表面の粗い素材に貼ることが可能です。
熱を加えることで、より強力な粘着力が得られます。
用途
テント生地・壁紙・その他の粗面に。
材質
塩化ビニル系樹脂
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75267809
TN13000003C20
535-2425
1300
0.1
透明
20
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75267818
TN1370CM702GT30
535-3948
1370
0.12
白色
30
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください