VG279QML5A 液晶モニタ   27インチ フルHD Fast-IPSパネル/99% Srgb/高さ調整可能/Gaming AI/3年保証 VG279QML5A ASUS(エイスース) 75270356

液晶モニタ 27インチ フルHD Fast-IPSパネル/99% Srgb/高さ調整可能/Gaming AI/3年保証 VG279QML5AVG279QML5A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75270356
品番
VG279QML5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

・240Hzリフレッシュレートの27インチ フルHD(1920 x 1080)Fast IPSパネルで高速なゲームプレイを実現
・ASUS Fast IPSテクノロジーにより、0.3ms(最小)の応答時間を実現し、高フレームレートで鮮明なゲーム映像を提供
・FreeSync PremiumおよびG-Sync対応により、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現
・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現
・マウスを使って簡単にOSDへアクセスし、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載
・ユーザーのゲーム体験を向上させるAI搭載機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジー

付属品
DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書
仕様
ケンジントンセキュリティースロット:搭載、(広色域対応Color Space(sRGB) : 99%)
質量(kg)
5.8
電源(V)
AC100~240
消費電力(W)
使用時:18以下、スタンバイ時:0.5以下
角度(°)
上下角度調節(チルト):上23~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右15
表面処理
アンチグレア
機能
Trace free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 : 4 モード、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : AI Visual/ Dynamic Crosshair
コントラスト比
1000:1(typ.)
液晶パネル
27型ワイド
画素ピッチ
0.311mm
最大解像度
1920×1080
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
視野角(左右:上下)
178°/178°
スピーカー
2W×2
高さ調整範囲(mm)
0~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
回転角度(°)
縦回転(ピボット):+90~-90
アスペクト比
16:9
走査周波数
【デジタル】水平/垂直 DisplayPort:267~267 KHz(H)/48~240 Hz(V)、HDMI:30~225 KHz(H)/48~240Hz(V)
入出力端子
デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR2)、HDMI(v2.0)×2、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)
61.5×54.7×21.5(スタンド含む)
パネル駆動方式
Fast IPS
最大表示色
約1677万色
フリッカーフリー
搭載
対応VESA規格
100mm×100mm
輝度(cd/m2)
300(typ.)
応答時間(ms)
1(GTG)、0.3(min.)
HDR対応
対応
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする