曜日別特売
No9685 冷王バラクラバ 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾 KITA(喜多) 75277530

※代表画像です

No9685 冷王バラクラバ 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾 KITA(喜多) 75277530
No9685 冷王バラクラバ 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾 KITA(喜多) 75277530

冷王バラクラバ 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75277530
品番
No9685
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・優れた接触冷感性と吸汗速乾性を兼ね備えたストレッチ生地を採用したバラクラバです。
・黒無地のシンプルなデザインで、どんなシーンにも合わせやすいです。
・ストレッチタイプのため着脱しやすく、着け心地が良いです。
・UVカット(UPF50+)で強い日差しからしっかりガードします。
・吸汗速乾で汗をかいても乾きやすいです。

材質
ナイロン87%、ポリウレタン13%
サイズ
フリー
質量(g)
60
入数(枚)
1
機能
ストレッチ・接触冷感・UVカット・吸汗速乾
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする