曜日別特売

LiTime 12V 40A走行充電器 MPPT機能付き

LiTime 12V 40A走行充電器 MPPT機能付き - LiTimeLiTime 12V 40A走行充電器 MPPT機能付き - LiTimeLiTime 12V 40A走行充電器 MPPT機能付き - LiTimeLiTime 12V 40A走行充電器 MPPT機能付き - LiTimeLiTime 12V 40A走行充電器 MPPT機能付き - LiTimeLiTime 12V 40A走行充電器 MPPT機能付き - LiTimeLiTime 12V 40A走行充電器 MPPT機能付き - LiTime

12Vサブバッテリーチャージャーおすすめ
リチウム、ゲル、AGM、カルシウムバッテリーに対応でき、バッテリーを100%まで充電可能です。
最大30V 600Wソーラーパネルパ電力入力、40A電流出力。
ACC線、ソーラー入力端子、DC入力端子、出力端子を装備しているため、ソーラー、オルタネーター、スタートバッテリー、サブバッテリーの運用効率が向上させます。
リバースチャージ(逆充電)機能付きで、サブバッテリーが逆にメインバッテリーに電力を供給することができます。
過電圧入力保護、出力逆接続保護、 バッテリー過電圧保護、過熱保護、過充電保護、BMS保護(リン酸鉄リチウムバッテリー用)を搭載しています。
車両が走行中に充電が行えるため、長距離移動中のバッテリー維持に最適です
LEDインジケーターと操作ボタンで、直感的に操作できます。
バッテリーの種類に合わせて適切なモードを選択するだけで、残りの充電処理はDC-DCチャージャーに任せればオーケーです。
高効率のサブバッテリー走行充電器:エネルギー効率が高く、バッテリーへのエネルギー損失が少ないです。

内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75281739LiT-DCDC12V40A-MPPT
36,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする