曜日別特売

LiTime 12V 60A走行充電器

LiTime 12V 60A走行充電器 - LiTimeLiTime 12V 60A走行充電器 - LiTimeLiTime 12V 60A走行充電器 - LiTimeLiTime 12V 60A走行充電器 - LiTimeLiTime 12V 60A走行充電器 - LiTimeLiTime 12V 60A走行充電器 - LiTimeLiTime 12V 60A走行充電器 - LiTimeLiTime 12V 60A走行充電器 - LiTime

12Vサブバッテリーチャージャーおすすめ
高互換性あり、ノブ操作により、バッテリーの種類を素早く選択できます。
ディープサイクルバッテリー対応: ディープサイクルバッテリー充電器として、長時間の安定した充電が可能です。
出力電流を30Aに制限できる低電流ポートもあります。30Aと60Aの2 つの充放電電流オプションがあるので、複数のシナリオでごニーズによって自由に選択することができます。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに使用する場合は2段階充電モード (CC、CV) で充電され、鉛蓄電池に使用する場合は 3段階充電モード (バルク、吸収、フロート) で充電されることは、いつでも最適かつ自動的に100%までフル充電を確保します。
BMS保護が動作した後にリチウム電池を起動することもできます。
過電圧保護、低電圧保護、過熱保護、短絡保護、出力逆極性保護を提供してて、動作の安全性を確保します。
電圧転送エラーや家庭用バッテリーの充電への干渉を防ぐために、入力と出力を絶縁することを実現します。
コンパクトで堅牢な設計により、RV、商用車、ボート、ヨットなど多くの用途に適しています。

内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75281775LiT-DCDC12V60A
38,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする