12V LiFePO4サブバッテリー向けの14.6V/40A ACバッテリー充電器。車中泊・ソーラー蓄電・非常用電源に最適です。
【製品仕様】出力電圧: 14.6V DC、出力電流: 40A、入力電圧: 100V ~ 240V AC、対応周波数:50Hz/60Hz
【12V LiFePO4専用充電器】12Vリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)ディープサイクルバッテリー専用。100~200Ahクラスのサブバッテリー充電に最適。
【14.6V/40Aの急速充電】最大40A出力で充電時間を大幅短縮。100~240V AC入力対応で家庭用コンセントから急速充電が可能。
【0V復帰・バッテリー活性化】0V充電機能により、長期間放置され電圧が低下したLiFePO4バッテリーやBMS保護作動後のバッテリーも安全に復帰。
【スマート3段階充電】プリチャージ → CC(定電流)→ CV(定電圧)の3段階を自動制御。12Vバッテリーの満充電電圧を最適に管理し、過充電を防止。
【多重保護で安全充電】過熱・逆極性接続・出力短絡・出力過電圧からバッテリーと充電器を保護。災害時・非常用の充電器としても安心して使用可能。
【LEDインジケーター表示】スタンバイ/充電中/フル充電/異常の状態をLEDで一目表示。充電状況がすぐに確認できます。
【冷却ファン搭載】内蔵冷却ファンが充電中の発熱を抑え、長時間の高出力運転でも安定した充電スピードを維持。
【M8端子&50Aアンダーソン】標準的なM8端子に加え、50Aアンダーソンコネクタを装備。既存配線との接続や着脱がスムーズに行えます。