曜日別特売

LiTime 48V 10Aリン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電器

LiTime 48V 10Aリン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電器 - LiTimeLiTime 48V 10Aリン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電器 - LiTimeLiTime 48V 10Aリン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電器 - LiTimeLiTime 48V 10Aリン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電器 - LiTimeLiTime 48V 10Aリン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電器 - LiTimeLiTime 48V 10Aリン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電器 - LiTimeLiTime 48V 10Aリン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電器 - LiTimeLiTime 48V 10Aリン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電器 - LiTime

48Vバッテリー充電器おすすめ
出力電圧: 58.4V DC | 出力電流: 10A | 入力電圧: 100V ~ 240V AC、50Hz ~ 60Hz
【スマートな3段階充電モード】プリチャージ → 定電流(CC) → 定電圧(CV)の3段階に自動制御。過充電を防ぎつつバッテリーを最適に保護し、長寿命化に貢献します。
【0V復活機能・BMS対応で安心】長期間放置されて電圧が0Vに低下したバッテリーも復帰可能。BMS(バッテリーマネジメントシステム)搭載の保護回路付きバッテリーにも安全に対応しています。
【安心の多重保護機能を搭載】過電圧保護・短絡保護・過熱保護・逆極性保護の4つの保護機能を内蔵し、安全性を徹底。火災や機器損傷のリスクを最小限に抑えます。
【初心者にも優しい操作設計】赤(+)黒(-)ケーブルを接続後、AC電源に差し込むだけで自動充電開始。LEDインジケーターにより、バッテリーと充電器の状態が一目で分かり、初めての方でも安心して使用できます。
【100~240Vの幅広い入力電圧に対応】家庭用AC100Vはもちろん、海外旅行先や業務用途での使用にも便利なユニバーサル仕様。50Hz/60Hz対応で幅広い地域に対応。
【付属品と対応環境】本体にはAC電源コードと日本語ユーザーマニュアルを付属。作業現場、ガレージ、アウトドア、オフグリッド環境など、あらゆる場面で活躍します。

内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75281705LiT-BC48V10A
29,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする