座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
脚部も折りたためるため、狭い場所への収納ができます。
脚フレームを開いた状態でもスタッキングさせて置いておくことができます。
天板はチルト機能付き。
天板奥側固定式になっており、タブレットを置けるホルダー、ペットボトルを置けるドリンクホルダーがあります。
高さはH735~1075mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
隠しキャスターを採用し、足元がすっきりしています。
カバンフック付き。
落下を防ぐストッパー付き、邪魔になるときは下へ下げることができます。
天板エッジは腕が当たっても痛くならないよう丸みを持ったエッジになっています。
天板表面は汚れに強く、耐久性のある塩ビシートを採用しています。
天板をフォールディングさせるレバーと昇降させるレバーがそれぞれあります。操作時に間違えないよう注意をしてください。
機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。