曜日別特売

デスク ロータイプ 高さ可変

デスク ロータイプ 高さ可変 - サンワダイレクトデスク ロータイプ 高さ可変 - サンワダイレクトデスク ロータイプ 高さ可変 - サンワダイレクトデスク ロータイプ 高さ可変 - サンワダイレクトデスク ロータイプ 高さ可変 - サンワダイレクトデスク ロータイプ 高さ可変 - サンワダイレクトデスク ロータイプ 高さ可変 - サンワダイレクトデスク ロータイプ 高さ可変 - サンワダイレクト

横幅120cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを38~50cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:H380mm/410mm/440mm/470mm/500mm
座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。
大型のケーブルトレイが付属します。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装),天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)12.4備考ノックダウン組立式(お客様組立)耐荷重(kg)40保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×38/41/44/47/50内容量1台
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75282475100-DESKL017MN天板/ブラウン、フレーム/ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75282536100-DESKL017BK天板/ブラック、フレーム/ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする