KQ2H Series ミリサイズ Uni-ワンタッチ管継手 ハーフユニオン ガスケットシール付

KQ2H Series ミリサイズ Uni-ワンタッチ管継手 ハーフユニオン ガスケットシール付 - SMC
適合チューブ外径(Φmm)8管接続口径Uni1/4材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき(表面処理)RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ白色内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75288179KQ2H08-U02N-X12
3,300
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする