アイリスオーヤマ
コンパクトクーラー
コンパクトで持ち運びもラクラク。使いたい場所にサッと移動ができ、周辺温度より-8℃の冷風を送ります。シーンにあわせて除湿や送風も可能な1台3役。
質量(g)
12500
長さ(m)
【排気ダクト】0.25~1.1
コード長さ(m)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×247×498
消費電力(W)(50/60Hz)
150 / 175
設定温度(℃)
-8
除湿能力(L/h)
(50Hz)2.0 / (60Hz)2.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75391045
ICA-0303G-W
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください