アイリスオーヤマ
ポータブルクーラー 2.8kW
6畳分のコンパクトさで約10畳分の冷風能力。工事不要で簡単設置。
その他
ルーバー(手動):上下左右
質量(g)
24500
長さ(m)
【排気ダクト】1.5
コード長さ(m)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×312×699
消費電力(W)(50/60Hz)
900 / 1050
設定温度(℃)
7~30
風量調整
弱/強
除湿能力(L/日)
(50Hz)26.0 / (60Hz)34.0
適用畳数
7~10畳
タイマー機能
ON・OFF/1~24h
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75391079
IPA-2826U-W
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください