アイリスオーヤマ
ポータブルクーラー 3.5kW インバーター
業界初のインバーター搭載。静音なのに猛暑にも対応できる心強いポータブルクーラーです。工事不要で簡単設置。
その他
ルーバー(自動):上下
質量(g)
23500
長さ(m)
【排気ダクト】2
コード長さ(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
423×353×723
消費電力(W)(50/60Hz)
820 / 1010
設定温度(℃)
16~30
風量調整
弱/中/強/自動
除湿能力(L/日)
(50Hz)31.2 / (60Hz)38.4
適用畳数
8~12畳
タイマー機能
0.5~24時間切/入
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75391088
IPA-3526U-W
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください