アイリスオーヤマ
ポータブルクーラー 2.3kW
きちんと冷やせる丈夫な窓パネル付属。工事不要で簡単設置。
その他
ルーバー(手動):上下左右
質量(g)
20050
長さ(m)
【排気ダクト】0.3~1.5
コード長さ(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×316×696
消費電力(W)(50/60Hz)
680 / 730
設定温度(℃)
7~30
風量調整
弱/中/強/自動
除湿能力(L/日)
(50Hz)19.0 / (60Hz)20.0
適用畳数
4.5~7畳
タイマー機能
ON/OFF
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75391097
IPA-2326S-I
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください