ポータブルクーラー 2.3kW インバーター

ポータブルクーラー 2.3kW インバーター - アイリスオーヤマ

業界初のインバーター搭載。静音なのに猛暑にも対応できる心強いポータブルクーラーです。工事不要で簡単設置。

その他ルーバー(手動):上下左右質量(g)19000長さ(m)【排気ダクト】0.3~1.5コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×704消費電力(W)(50/60Hz)680 / 730設定温度(℃)7~30風量調整弱/中/強/自動除湿能力(L/日)(50Hz)19.0 / (60Hz)20.0適用畳数4.5~7畳タイマー機能ON/OFF内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75391106IPK-2306SV-W
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする