マジックパテ930

マジックパテ930 - ソーラー

カーボン+
アルミ粉を
配合。硬化後の
硬度が非常に高く
タップを立てる
ことも可能。

用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量2.5g内容量1缶(2.5kg)
注意
※硬化剤 Y-10(別売品)とセットでご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75317518930
7,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
75317527930
7,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
75317536930
7,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする