日機
スパイラルチューブ 10m 白
電線・ケーブルに巻きつけて電線の摩耗を防ぎ、保護するチューブ
用途
ケーブルの保護
材質
ポリエチレン
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75335027
NST-06 white
7
6
4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75335036
NST-08 white
10.8
8
6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75335045
NST-10 white
11.4
10
7.5
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75335061
NST-12 white
13.9
12
9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75335070
NST-15 white
15
15
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75335079
NST-19 white
18.2
19
15
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75335088
NST-24 white
19.6
24
20
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。