Y-3224 樹脂製空気入れ タンク付き SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG 75318629

 

Y-3224 樹脂製空気入れ タンク付き SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG 75318629
Y-3224 樹脂製空気入れ タンク付き SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG 75318629
Y-3224 樹脂製空気入れ タンク付き SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG 75318629
Y-3224 樹脂製空気入れ タンク付き SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG 75318629
Y-3224 樹脂製空気入れ タンク付き SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG 75318629

樹脂製空気入れ タンク付き SG 英・米・仏式バルブ対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75318629
品番
Y-3224
参考基準価格(税別)¥3,091販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

米式・英式・仏式の3つのバルブに対応したデュアル口金コンパクト空気入れです。
多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます

材質
ハンドル・シリンダーキャップ:PA、ピストンロッド:鉄、シリンダー・台座:PP
色
ブラック
質量(g)
760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×70×680
最高圧力
(能力値)10BAR、1000kPa、145PSI
ホース長さ(cm)
70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする