CAPTAIN STAG
スマートフォンホルダー 4点止め
調整角度の広い3Dホルダー。
Φ15mm~30mmまで幅広いサイズに対応。
画面の角度を調整する時は工具は不要
材質
本体:ABS・鉄・EVA、ブラケット:ABS・鉄EVA・PVC
色
ブラック
質量(g)
149
適合サイズ(mm)
最大82×158×10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大113×123×133、最小93×123×184
角度調整範囲
(ホルダー部)左右45° / 前後45°
取付径(Φmm)
ポスト:15~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75318681
Y-5007
¥
2,091
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください