CAPTAIN STAG
スマートフォンホルダー 2点止め
調整角度の広い3Dホルダー。
Φ15mm~32mmまで幅広いサイズに対応。
ロックボタン付き。
画面の角度を調整する時は工具は不要
材質
本体:ABS・EVA、ブラケット:ABS・鉄・EVA
色
ブラック
質量(g)
132
適合サイズ(mm)
最大75×164×15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大87×105×192、最小87×105×140
角度調整範囲
(ホルダー部)左右75° / 前後55°
取付径(Φmm)
ポスト:15~32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75318656
Y-5005
¥
1,909
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください