スマートフォンホルダー 3点止め

スマートフォンホルダー 3点止め - CAPTAIN STAG

調整角度の広い3Dホルダー。
Φ15mm~32mmまで幅広いサイズに対応。
ロックボタン付き。
画面の角度を調整する時は工具は不要

材質本体:ABS・鉄・EVA、ブラケット:ABS・鉄・EVAブラック質量(g)176適合サイズ(mm)最大82×167×10°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大93×123×187、最小71×123×187角度調整範囲(ホルダー部)左右40° / 前後40°取付径(Φmm)ポスト:15~32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75318665Y-5006
2,091
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする