UE-4958 CS真空二重ボウル13 CAPTAIN STAG 75320081

CS真空二重ボウル13

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色パープル
内容量1個注文コード75320081品番UE-4958
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

真空二重構造で保温・保冷にオールシーズン使用可能。スープや麺類、お鍋などの温かいものやかき氷、サラダなど冷たいものをより長く楽しめます。内面、フチ部分は口当たりの良い光沢仕上げ。ピッタリ重ねてスッキリ収納。底部分にはリブ加工を施し持ちやすい

色
パープル
材質
本体内側:ステンレス鋼 本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
質量(g)
156
直径×高さ(mm)
Φ130×55
保温効力(℃)
29以上(1時間)
保冷効力(℃)
11以下(1時間)
満水容量(mL)
420

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする