2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル

2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル - LINDY2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル - LINDY2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル - LINDY2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル - LINDY2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル - LINDY2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル - LINDY

長さ3mのHDMI 2.0Type-Ato Type-C(Mini)HDMIケーブルです。 HDMI2.0の仕様に準拠します。 HDMI 認証テストセンター(ATC)によるテストを行い、 HDMI 1.4 互換性の認証を取得済です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、通信速度が100Mbpsに対応します。 双方向オーディオリターンチャンネル(ARC)に支援、接続に使うケーブルを減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 2160P(4K×2K)@60Hz高解像度の出力に対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

内容量1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532097541438
4,518
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする