HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル

HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル - LINDYHDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル - LINDYHDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル - LINDYHDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル - LINDYHDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル - LINDYHDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル - LINDYHDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル - LINDY

長さ4.5mのHDMI 2.0Type-A to Type-D(Micro HDMI)極細ケーブルです。 HDMI2.0の基準を満たし、最高4K YUV4:2:0に対応します。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 薄型コネクタの軽量設計でも信号品質抜群です。 Micro HDMI デバイスを HDMI モニターに接続します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力です。 増幅チップを内蔵しているため、使用時に方向制限があります。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

内容量1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532102741679
6,845
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする