小山金属工業所
一般木材用チップソー プレミアム軽快木工充電用 125*1.2*24P
刃数が少なく、不均等の特殊チップです。
軽快な切れ味を実現します。
用途
一般木材用。
トラスコ品番
713-1357
刃数
24
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9600
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.2
穴径(mm)
20
内容量
1箱(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75365100
97240
¥
27,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください