曜日別特売
97240 一般木材用チップソー プレミアム軽快木工充電用 125*1.2*24P 小山金属工業所 75365100

97240 一般木材用チップソー プレミアム軽快木工充電用 125*1.2*24P 小山金属工業所 75365100
97240 一般木材用チップソー プレミアム軽快木工充電用 125*1.2*24P 小山金属工業所 75365100

一般木材用チップソー プレミアム軽快木工充電用 125*1.2*24P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
75365100
品番
97240
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

刃数が少なく、不均等の特殊チップです。
軽快な切れ味を実現します。

用途
一般木材用。
トラスコ品番
713-1357
刃数
24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
9600
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.2
穴径(mm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする