曜日別特売

緩衝材用チップソー 125*1.5*18P

緩衝材用チップソー 125*1.5*18P - 小山金属工業所

ケンタイト・スワフタイト・ドラーフタイト・等の切断用です。
各種目地材の切断が可能です。

用途
緩衝材の切断に。
トラスコ品番
713-1366
刃数
18
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
9600
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.5
穴径(mm)
20
内容量
1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7536510999600
57,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする