小山金属工業所
緩衝材用チップソー 125*1.5*18P
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
75365109
品番
99600
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ケンタイト・スワフタイト・ドラーフタイト・等の切断用です。
各種目地材の切断が可能です。
用途
緩衝材の切断に。
トラスコ品番
713-1366
刃数
18
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9600
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.5
穴径(mm)
20