保護メガネ BSSI センチネル コッパーレンズ テンプル・フレーム色ブラック
米国国防総省が定める調達規格「MIL-SPEC」に準拠します。
高度な耐衝撃性および環境耐性を有し、過酷な現場での使用にも対応しております。
プロの要求に応える機能性と、日常に溶け込む洗練されたデザインを両立します。
長時間の使用でも負担の少ない軽量設計で、プロの任務から日常使いまで快適なパフォーマンスを提供します。
- 用途
- 飛来物等からの眼の保護に。
- 付属品
- BSSIマイクロファイバー巾着袋、BSSIステッカー
- トラスコ品番
- 735-1068
- 材質
- レンズ:ポリカーボネート
- 寸法(mm)
- 600×500×400
- レンズ色
- コッパー
- 適合規格
- ANSI/MIL
- フレーム色
- ブラック
- 加工
- 防傷加工◎
- 可視光線透過率(%)
- 65
- コーティング
- 超防曇・防傷 プラチナコーティング
- テンプル色
- ブラック
- 紫外線遮断率(%)
- 99.90%
- 紫外線カット
- ◎
- 併用可能製品
- マスク
- 鼻あて
- 調整可能
- 曇り止め加工
- 防曇加工◎
- 内容量
- 1箱(10個)
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ











![児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具] 児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377740-260828-12.jpg)













