SN-777 PAF オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね【PAF(パフ)】
SN-770の高性能くもり止めモデル。コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)
- 仕様
- めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド
- 形状
- 一眼
- 質量(g)
- 54
- 種類
- 保護めがね
- 規格
- JIS T8147
- レンズ色
- クリア
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 157×57×159
- フレーム色
- ブルー
- レンズ
- PAF(パフ)
- 材質(フレーム)
- プラスチック
- 材質(レンズ)
- ポリカーボネート
- 紫外線カット
- 0.999
- 内容量
- 1個
注意
※眼鏡のフレームサイズや形状によっては、併用できない場合がございます。メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ


















![児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具] 児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377740-260828-12.jpg)




