HCフェイスシールド ヘルメット用
視認性を損なわない透明性の高いPETシートを採用しました。
パーツを極力少なく設計した簡単組み立てタイプです。
シールド上部を折り曲げて、面ファスナーを取付けてヘルメットに固定すればすぐ使えます。
静電気によるゴミ・ほこり等の付着防止加工済みです。
軽量タイプでヘルメットに取付後も重くありません。
安心・安全の日本製です。
材料となるPETシートも日本製です。
化粧品製造業許可取得工場で衛生的に製造しています。
- 用途
- 飛沫感染予防対策に。
物流現場の熱中症対策に。
製造現場、物流、建設などヘルメット着用が必須なあらゆる現場に。
- トラスコ品番
- 267-2128
- セット内容
- シールド本体:30枚、面ファスナー:90個、取扱い(組立て)説明書1枚
- 材質
- シールド本体:PET、面ファスナー:PET
- レンズ色
- 透明
- 内容量
- 1ケース(30セット)
注意
※本製品は組み立て式です。※飛沫を防止する機能のみとなります。
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ





















![児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具] 児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377740-260828-12.jpg)






