メイン画像
光
サインプレート プレート無地 アルミダイキャスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
ゴールド
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75383957
品番
RA1117-N
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
アルミ製の無地プレートです。
用途
標示案内板に。
トラスコ品番
644-2495
色
シルバー
材質
アルミ
厚さ(mm)
6
取付
粘着テープ
縦(mm)
110
横(mm)
110
表示内容
無地