光
キャリエーター アルミ+ポリエチレン 男性マーク
トイレの案内表示に適しています。
用途
トイレの案内表示に。
材質
アルミ、鏡面:ポリエチレン、軟質ビニール仕上げ
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
縦(mm)
150
横(mm)
150
表示内容
男性マーク
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
642-9870
643-1441
643-4596
643-7800
644-1820
644-2581
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75384316
S1525-1
643-4596
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75384481
S1525-24
643-1441
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75384499
S1525-26
644-2581
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75384517
S1525-28
644-1820
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75384535
S1525-3
643-7800
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75384587
S1525-5
642-9870
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください