メイン画像
光
キャリエーター アルミ+ポリエチレン 男性マーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
643-1441
642-9870
643-1441
643-4596
643-7800
644-1820
644-2581
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75384481
品番
S1525-24
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
トイレの案内表示に適しています。
用途
トイレの案内表示に。
トラスコ品番
643-1441
材質
アルミ、鏡面:ポリエチレン、軟質ビニール仕上げ
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
縦(mm)
150
横(mm)
150
表示内容
男性マーク